Embout à rotule INA GIR35-DO-2RS

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIR35-DO-2RS
Rubix :0269-1003893
Fabricant :0066355550000
EAN :4012802526950
EMBOUT A ROTULE GIR 35 DO 2RS INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre tête82 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIR 35 DO 2RS INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à droite, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type F, étanche

Points forts

Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.

Applications

Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre tête82 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegir..-do-2rs
Diamètre extérieur55 mm
250,50 HT
/ unité
300,60 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h