Références
INA :GIL35-UK-2RS-A
Rubix :0269-1003864
Fabricant :0066456070000
EAN :4012802528800


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 82 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIL 35 UK 2RS-A INA
Embout à rotule avec filetage interne, sans entretien, revêtement de glissement : ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, forme F, bague intérieure chromée dur, étanche, filetage à gauche
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 82 mm |
| Matière | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | gil..-uk-2rs |
| Diamètre extérieur | 55 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
301,26 € HT
/ unité
361,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h