Embout à rotule SKF SALKAC 5 M

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SALKAC 5 M
Rubix :0301-1065803
Fabricant :22402
EAN :7316577042996
EMBOUT A ROTULE SALKAC 5 M SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur5 mm
Diamètre tête19 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SALKAC 5 M SKF


Embout de tige à palier lisse Aucun
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/bronze. La rotule nécessite une maintenance et les tailles 6 et supérieures peuvent être relubrifiées via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5 mm
Diamètre tête19 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialc2
Sériesalkac
Filet intérieurm 5
Charge dynamique de base3,25 N
Longueur44 mm
Diamètre extérieur19 mm
78,97 HT
/ unité
94,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours