Références
SKF :SILKB 12 F
Rubix :0301-1109002
Fabricant :23561
EAN :7316577001917


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 33 mm |
| Matière | acier pour roulements |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE SILKB 12 F SKF
Embout de tige à palier lisse Aucun
Ces embouts SKF comportent une surface de glissement, constituée de polymère renforcé de fibres (PRF) et contenant du PTFE, moulée par injection entre le logement et la bague intérieure. Cette combinaison de surfaces de glissement ne requiert aucune maintenance. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 33 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Jeu Radial | cn |
| Série | silkb |
| Filet intérieur | m 12 |
| Charge dynamique de base | 13,2 N |
| Longueur | 68 mm |
| Diamètre extérieur | 33 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,55 € HT
/ unité
89,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours