Références
INA :GAL35-UK-2RS-A
Rubix :0269-1003519
Fabricant :0066456740000
EAN :4012802528848


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 82 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAL 35 UK 2RS A INA
Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à gauche, sans entretien, couche coulissante : ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type M, bague intérieure à surface bombée avec revêtement en chrome dur, étanche
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 82 mm |
| Matière | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | gal..-uk-2rs |
| Longueur | 181 mm |
| Diamètre extérieur | 55 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
264,47 € HT
/ unité
317,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours