Embout à rotule INA GAR8-UK

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAR8-UK
Rubix :0269-1003559
Fabricant :0066326530000
EAN :4012802523638
EMBOUT A ROTULE GAR 8 UK INA

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre tête24 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAR 8 UK INA


Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à droite, sans entretien, couche de glissement : PTFE composite, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type M, bague intérieure à surface bombée avec revêtement en chrome dur, conception ouverte

Points forts

Supporte les charges unidirectionnelles. Sous certaines conditions, supporte des charges alternées.

Applications

Convient aux mouvements lents avec des angles d'oscillation faibles à moyens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre tête24 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegar..-uk
Longueur54 mm
Diamètre extérieur16 mm
50,76 € HT
/ unité
60,91 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h