Embout à rotule INA GIL8-DO

Embout à rotule

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :GIL8-DO
Rubix :0269-1003871
Fabricant :0066306690000
EAN :4012802523027
EMBOUT A ROTULE GIL 8 DO INA

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre tête24 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIL 8 DO INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à gauche, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type F, conception ouverte

Points forts

Supporte des charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par un zingage. Faible encombrement.

Applications

Adapté pour les charges alternées et sous certaines conditions pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre tête24 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegil..-do
Diamètre extérieur16 mm
60,66 € HT
/ unité
72,79 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours