Electrode - Métaux d'apports Saf-Fro W000258568, Diamètre: 4 mm | Longueur: 350 mm
Electrode rutile SAFER G 53
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Saf-Fro :W000258568
Rubix :0160-8132672
EAN :3457170332528




Résumé technique
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 43,8 kg |
| Norme | EN ISO 2560 - A : E 380 RC 11 / AWS 5.1 : E 6013 |
Documents
Détails articles : ELECTRODE SAFER G53 4,0 CBOX (ETUI DE 115 OU 325)
SAFER G53 est une électrode rutile pour le soudage des aciers non alliés. Homologation: ABS / BV / CE / DNV / LRS / TÜV
Points forts
Bonne maniabilité avec une fusion plus douce que SAFER G48N. Amorçage et réamorçage facile. Toutes positions. Sensible à la propeté et à la préparation des joints. Bel aspect des dépôts.
Applications
Electrode rutile universelle toutes positions pour des réalisations industrielles, charpente moyennes ou légères, wagonnage, réservoirs, canalisations, constructions tubulaires, travaux de montage sur chantiers.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 43,8 kg |
| Norme | EN ISO 2560 - A : E 380 RC 11 / AWS 5.1 : E 6013 |
| Longueur | 350 mm |
| Nombre d'électrodes | 115 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
448,91 € HT
/ 345 unités
538,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours