Electrode - Métaux d'apports Abicor Binzel 700.0229.BLI, Diamètre: 1.6 mm | Longueur: 150 mm
ELECTRODE LANTHANE 2% DIAM,1,6 2POURCENT 1,6 MM
Voir les informations techniquesRéférences
Abicor Binzel :700.0229.BLI
Rubix :2026-8132373
EAN :4036584175755

Détails articles : ELECTRODE LANTHANE 2PC DIAM,1,6 2POURCENT 1,6 MM BLISTER DE 10
Electrode lanthane 2%. Diamètre 1,6 mm. Blister de 10.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,6 mm |
|---|---|
| Norme | ISO 6848 - EN26848 |
| Longueur | 150 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,81 € HT
/ étui
46,57 € TTC
- Epuisé
