Electrode - Métaux d'apports Böhler Welding by Voestalpine 61782, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 350 mm
Électrode enrobée Rechargement Wearstick XD 61
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Böhler Welding by Voestalpine :61782
Rubix :2399-3026740
EAN :4038588617828


Résumé technique
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 3,9 kg |
| Norme | AWS A5.13 / SFA-5.13;EN 14700;DIN 8555 |
Documents
Détails articles : ELECT_WEARSTICK XD 61 UTP 2,5X350 /ETUI CARTON
Electrode rutilo-basique pour le rechargement dur. Dureté du métal déposé pur : 60 HRC. 1 couche sur acier avec C = 0,15 % : environ 55 HRC. 1 couche sur acier à haute teneur en Mn : environ 52 HRC. Excellentes caractéristiques de soudage et un détachement du laitier très aisé. Le cordon finement strié ne nécessite pas, dans la plupart des cas, de travail de meulage après soudage. Classification AWS/EN : E FeCr-A 1 / EZ FE14.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 3,9 kg |
| Norme | AWS A5.13 / SFA-5.13;EN 14700;DIN 8555 |
| Longueur | 350 mm |
| Nombre d'électrodes | 130 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,85 € HT
/ 3,9 kilos
244,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h