Electrode - Métaux d'apports Lincoln Electric 570823-1, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 350 mm
Électrode enrobée PANTAFIX
Voir les informations techniquesRéférences
Lincoln Electric :570823-1
Rubix :0332-8223609
EAN :5945700011497

Résumé technique
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 2,5 kg |
| Norme | E 42 5 B 32 H5, E7018-1 H4R |
Détails articles : ELECTRODE BASO G - 2,5X350MM PACK 2KG (86 PCS)
PANTAFIX est une électrode basique à très faible teneur en hydrogène pour toutes les positions de soudage des aciers doux.
Points forts
• Conçu pour les travaux fortement sollicités par des charges statiques et dynamiques et pour des températures de service allant jusqu'à -50°C.<br/>• Excellentes caractéristiques de soudage dans toutes les positions, à l'exception de la position verticale vers le bas.<br/>• Très peu de projections en courant continu et en courant alternatif, avec un taux de dépôt élevé.<br/>• Les faibles propriétés d'absorption de l'humidité garantissent un niveau d'hydrogène diffusible très bas dans le métal soudé (< 4 ml/100g).<br/>• Bonne libération des scories et aspect plat du cordon
Applications
Métallerie, ferronnerie, tolerie, serrurerie, service entretien et maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 2,5 kg |
| Norme | E 42 5 B 32 H5, E7018-1 H4R |
| Longueur | 350 mm |
| Nombre d'électrodes | 86 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,69 € HT
/ étui
44,03 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours