Electrode - Métaux d'apports Böhler Welding by Voestalpine 10047, Diamètre: 3.2 mm | Longueur: 350 mm
Électrode enrobée Inox E309L17 FOX CN23/12A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Böhler Welding by Voestalpine :10047
Rubix :2399-8065128
EAN :4038588100474


Résumé technique
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 4,4 kg |
| Norme | EN ISO 3581-A;AWS A5.4 / SFA-5.4;TUV 01771;DB 30.014.08;ABS;BV;LR;DNV;CWB;CE |
Documents
Détails articles : ELECT_FOX CN 23/12-A 3,2X350 /ETUI METALLIQUE
Electrode à enrobage rutile et à âme métallique alliée de type E 23 12 L / E309L-17 pouvant être utilisée en courant continu DC ou alternatif AC. Soudures d’assemblage ou de rechargement résistantes à la fissuration. Laitier auto-détachable, cordon de soudure lisse et propre. Convient pour des températures de service comprises entre -60 °C et +300 °C, et jusqu’à 400 °C pour les soudures de revêtement. Classification AWS/EN : E309L-17 / E 23 12 L R 3 2.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 4,4 kg |
| Norme | EN ISO 3581-A;AWS A5.4 / SFA-5.4;TUV 01771;DB 30.014.08;ABS;BV;LR;DNV;CWB;CE |
| Longueur | 350 mm |
| Nombre d'électrodes | 130 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,59 € HT
/ 4,4 kilos
336,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h