Electrode - Métaux d'apports Saf-Fro W000258592
Électrode enrobée Basique Acier SAFER NF 510A
Voir les informations techniquesRéférences
Saf-Fro :W000258592
Rubix :0160-8153600
EAN :3457218333005


Résumé technique
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 21,4 kg |
| Norme | en iso 2560 - a : e 42 4 b32 h5 et aws 5.1 : e 7018 h4 |
Détails articles : ELECTRODE SAFER NF 510A 2,5X350 VPMD (UE = 540 PAR CARTON)
Points forts
Bonnes propriétés d'emploi et de fusion. Recommandée pour le soudage à vitesse élevée.
Applications
Électrode basique d’emploi général pour tous travaux de haute sécurité sur acier de charge à la rupture inférieure à 550 Mpa. Recommandée en assemblage épais ou fortement bridé et pour les travaux de haute productivité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 21,4 kg |
| Norme | en iso 2560 - a : e 42 4 b32 h5 et aws 5.1 : e 7018 h4 |
| Longueur | 350 mm |
| Nombre d'électrodes | 90 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
331,46 € HT
/ 540 unités
397,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h