Electrode - Métaux d'apports Saf-Fro W000010443, Diamètre: 5 mm | Longueur: 305 mm
Électrode de gougeage Carbonair
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Saf-Fro :W000010443
Rubix :0160-8047682
EAN :3278640411075

Documents
Détails articles : ELECTRODE CARBONAIR 5X305 (UE = 100 PAR ETUI)
Les électrodes de carbone pour gougeage à l’arc CARBONAIR sont composées d’un mélange optimisé de carbone et de graphite, garantissant des rainures lisses et régulières grâce à un taux de mélange constant. Ces électrodes rondes non raboutables s’adaptent à une large gamme d’applications de gougeage.
Applications
Pour le gougeage et le chanfreinage.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 1,1 kg |
| Longueur | 305 mm |
| Nombre d'électrodes | 100 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,92 € HT
/ 100 unités
91,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
