Electrode - Métaux d'apports Saf-Fro W000010645, Diamètre: 4 mm | Longueur: 305 mm
Électrode de gougeage Carbonair
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Saf-Fro :W000010645
Rubix :0160-8001439
EAN :3278640411051

Documents
Détails articles : ELECTRODE CARBONAIR 4X305 (UE = 100 PAR ETUI) EX10791000
Les électrodes de carbone pour gougeage à l’arc CARBONAIR sont composées d’un mélange optimisé de carbone et de graphite, garantissant des rainures lisses et régulières grâce à un taux de mélange constant. Ces électrodes rondes non raboutables s’adaptent à une large gamme d’applications de gougeage.
Applications
Pour le gougeage et le chanfreinage.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 0,7 kg |
| Longueur | 305 mm |
| Nombre d'électrodes | 100 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,66 € HT
/ 100 unités
99,19 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
