Distributeurs - Regulateur de pression
Le régulateur de pression contrôle et stabilise la pression d'un réseau d'air comprimé, en amont des composants pneumatiques qu'il alimente. Ce dispositif protège les appareils raccordés contre les variations de pression du réseau, tout en assurant un fonctionnement régulier des équipements. RUBIX propose une large gamme de solutions pour tous types d'installations, du poste de travail isolé à la ligne de production complète.
Le rôle du régulateur de pression en circuit pneumatiqueUn régulateur de pression réduit la pression d'entrée, souvent élevée et instable, vers une pression de sortie régulée et constante. Ce réglage permet d'adapter la pression d'air comprimé aux besoins réels de chaque outil ou vérin, en évitant les à-coups qui useraient prématurément les composants. La plage de réglage varie selon les modèles, certains dispositifs couvrant des pressions basses pour des applications sensibles, d'autres des pressions plus élevées pour des usages industriels lourds.
Sur de nombreux modèles, une membrane sépare la chambre de commande de la chambre de sortie. Elle se déforme en fonction de l'écart entre la pression réglée et la pression réelle du réseau, ce qui ouvre ou ferme automatiquement le clapet interne. Ce fonctionnement mécanique, sans électronique, permet une réponse rapide même sur des réseaux aux débits variables.
Quels critères pour choisir son régulateur de pression ?Le diamètre des raccords doit correspondre au diamètre du réseau pneumatique existant, pour éviter toute perte de charge inutile. Un manomètre intégré ou en option permet de contrôler visuellement la pression régulée, un repère utile pour ajuster le réglage sans instrument de mesure externe. Le corps du régulateur, souvent en laiton ou en matériau composite selon les modèles, doit rester compatible avec la nature du gaz utilisé et les conditions d'environnement du site.
Différents formats existent selon l'encombrement disponible : modèles modulaires empilables avec filtre et lubrificateur intégrés, ou régulateurs autonomes pour une installation simple. Le choix dépend aussi du débit d'air nécessaire à l'application, un critère souvent sous-estimé qui conditionne pourtant la taille du corps à sélectionner.
Installation et raccordement : les bonnes pratiquesUn régulateur de pression se monte généralement en amont des tuyaux et raccords qui alimentent les outils pneumatiques, et non en aval. Vérifiez que les raccords choisis correspondent au filetage et au diamètre des tuyaux existants, afin d'assurer une installation étanche sans perte de charge. Sur certaines installations, une vanne d'isolement placée avant le régulateur permet de couper l'arrivée d'air comprimé pour les opérations de maintenance, sans purger l'ensemble du réseau.
Il est important de prévoir un manomètre visible depuis le poste de travail, pour surveiller en continu la pression régulée sans avoir à ouvrir l'installation. Sur les réseaux où les débits varient fortement au cours de la journée, un régulateur correctement dimensionné par rapport au débit réel limite les fluctuations de pression en sortie ; un modèle surdimensionné a au contraire tendance à perdre en précision et en stabilité aux faibles débits, même lorsque plusieurs outils fonctionnent simultanément sur le même réseau.
Les marques de régulateurs de pression chez RUBIX- SMC, leader japonais de la pneumatique, propose sa gamme modulaire AR, associable à des filtres et lubrificateurs pour construire un ensemble de conditionnement d'air complet.
- Festo conçoit des régulateurs et pressostats de sa gamme LFR, reconnaissables à leur corps bleu caractéristique, appréciés pour leur fiabilité sur les installations industrielles exigeantes.
- Aventics (anciennement Bosch Rexroth Pneumatics, aujourd'hui intégré à Emerson) propose sa gamme modulaire AS, des limiteurs et régulateurs robustes adaptés à un usage intensif en environnement industriel.
- ISO 6953-1:2024 : norme des régulateurs de pression et filtres-régulateurs pour air comprimé, encadrant leurs principales caractéristiques.
- Directive 2014/68/UE (DESP) : s'applique aux équipements sous pression dont la pression de service dépasse 0,5 bar, selon un classement fondé sur le produit PS × DN (pression de service multipliée par le diamètre nominal), conformément à l'annexe II de la directive, avec marquage CE pour les équipements concernés.
Installez-le au plus près du point d'utilisation, après le filtre à air et avant le lubrificateur si votre installation en comporte un. Cette position limite les pertes de charge entre le régulateur et l'outil raccordé.
Un régulateur de pression en laiton est-il préférable à un modèle en matériau composite ?Le laiton offre une bonne résistance mécanique et une compatibilité étendue avec la plupart des gaz industriels. Les corps composites, plus légers, conviennent aux applications où le poids de l'installation est un critère important.
Trouvez le régulateur de pression adapté à votre installationLe bon choix de régulateur dépend du réseau existant, du débit nécessaire et du niveau de précision recherché sur la pression régulée. Découvrez également nos distributeurs pneumatiques, nos régulateurs de débit et nos accessoires et pièces détachées pour compléter votre installation. Contactez une agence RUBIX pour un conseil personnalisé adapté à votre réseau.
65 produit(s) avec 69 référence(s) :
Distributeurs - Regulateur de pression Festo PEV-1/4-B
- festo :PEV-1/4-B
- rubix :0326-2023782
- fabricant :10773
- ean :4052568002299
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:pressostat pev
- Diamètre de raccordement (pouce):1/4 ''
- Pression mini de service:1 bar
Distributeurs - Regulateur de pression Camozzi M004-R00
- camozzi :M004-R00
- rubix :3294-2215911
- fabricant :40-0010-2010
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:regulateur de pression serie m
- Diamètre de raccordement (pouce):1/4 ''
- Pression mini de service:0,5 bar
Distributeurs - Regulateur de pression Aventics 0821201102
- aventics :0821201102
- rubix :J439-2295526
- fabricant :0821201102
- ean :3661475868570
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:limiteur avec silencieux
- Diamètre de raccordement (pouce):g 1/8 ''
- Pression mini de service:0 bar
Distributeurs - Regulateur de pression SMC AR10-M5-A
- smc :AR10-M5-A
- rubix :0338-2231866
- fabricant :AR10-M5-A
- ean :3618035569422
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:taille du corps : 10
- Diamètre de raccordement (pouce):m5 ''
- Pression mini de service:0,5 bar
Distributeurs - Regulateur de pression Festo PEV-1/4-B-OD
- festo :PEV-1/4-B-OD
- rubix :0326-2045637
- fabricant :175250
- ean :4052568014261
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:pressostat pev
- Diamètre de raccordement (pouce):1/4 ''
- Pression mini de service:1 bar
Distributeurs - Regulateur de pression Aventics 0821201103
- aventics :0821201103
- rubix :J439-2332607
- fabricant :0821201103
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:limiteur avec silencieux
- Diamètre de raccordement (pouce):g 1/4 ''
- Pression mini de service:0 bar
Distributeurs - Regulateur de pression Camozzi M008-R00
- camozzi :M008-R00
- rubix :3294-2058680
- fabricant :M008-R00
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:micro-régulateur
- Diamètre de raccordement (pouce):1/8 ''
- Pression mini de service:0,5 bar
Distributeurs - Regulateur de pression Camozzi MC104-R00
- camozzi :MC104-R00
- rubix :3294-2202971
- fabricant :MC104-R00
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:manodétendeur
- Diamètre de raccordement (pouce):1/4 ''
- Pression mini de service:0,5 bar
Distributeurs - Regulateur de pression Aventics 0821201105
- aventics :0821201105
- rubix :J439-2332609
- fabricant :0821201105
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:limiteur avec silencieux
- Diamètre de raccordement (pouce):g 1/2 ''
- Pression mini de service:0 bar
Distributeurs - Regulateur de pression SMC EAR111-F02
- smc :EAR111-F02
- rubix :0338-2050377
- fabricant :EAR111-F02
- ean :3618031906283
- Livraison habituellement sous (22) jours
- Type:régulateur
- Diamètre de raccordement (pouce):1/4 ''
- Pression mini de service:0,5 bar
Distributeurs - Regulateur de pression SMC AR10-M5H-A
- smc :AR10-M5H-A
- rubix :0338-2255683
- fabricant :AR10-M5H-A
- ean :3618035569248
- Livraison habituellement sous (21) jours
- Type:taille du corps : 10
- Diamètre de raccordement (pouce):m5 ''
- Pression mini de service:0,5 bar
Distributeurs - Regulateur de pression Festo PEV-1/4-SC-OD
- festo :PEV-1/4-SC-OD
- rubix :0326-2057747
- fabricant :161760
- ean :4052568129279
- Livraison habituellement sous (19) jours
- Type:pressostat pev
- Diamètre de raccordement (pouce):1/4 ''
- Pression mini de service:1 bar
Distributeurs - Regulateur de pression SMC AR30-F02-B
- smc :AR30-F02-B
- rubix :0338-2231773
- fabricant :AR30-F02-B
- Livraison habituellement sous (21) jours
- Type:taille du corps : 30
- Diamètre de raccordement (pouce):1/4 ''
- Pression mini de service:0,5 bar
Distributeurs - Regulateur de pression Festo PEV-1/4-B-M12
- festo :PEV-1/4-B-M12
- rubix :0326-2419882
- fabricant :192488
- ean :4052568007966
- Livraison habituellement sous (19) jours
- Type:pressostat pev
- Diamètre de raccordement (pouce):1/4 ''
- Pression mini de service:1 bar
Distributeurs - Regulateur de pression Parker 0669 04 10
- parker :0669 04 10
- rubix :4439-2013442
- fabricant :0669 04 10
- ean :0820099148120
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Type:soupape à manchon
- Diamètre de raccordement (pouce):g 1/8 ''
- Pression mini de service:0 bar
Distributeurs - Regulateur de pression Festo PEV-1/4-A-SW27-B-OD
- festo :PEV-1/4-A-SW27-B-OD
- rubix :0326-2215503
- fabricant :175252
- ean :4052568142933
- Livraison habituellement sous (19) jours
- Type:pressostat pev
- Diamètre de raccordement (pouce):1/4 ''
- Pression mini de service:1 bar
Distributeurs - Regulateur de pression SMC AR30K-F02BE-B
- smc :AR30K-F02BE-B
- rubix :0338-2255620
- fabricant :AR30K-F02BE-B
- ean :3618035563338
- Livraison habituellement sous (21) jours
- Type:taille de corps : 30
- Diamètre de raccordement (pouce):1/4 ''
- Pression mini de service:0,5 bar
Distributeurs - Regulateur de pression Parker 0669 07 13
- parker :0669 07 13
- rubix :4439-2013443
- fabricant :0669 07 13
- ean :0820099148175
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Type:douille de soupape femelle
- Diamètre de raccordement (pouce):g 1/4 ''
- Pression mini de service:0 bar
Distributeurs - Regulateur de pression Festo PEV-1/4-A-SW27
- festo :PEV-1/4-A-SW27
- rubix :0326-2179603
- fabricant :159259
- ean :4052568126544
- Livraison habituellement sous (19) jours
- Type:pressostat pev
- Diamètre de raccordement (pouce):1/4 ''
- Pression mini de service:1 bar
Distributeurs - Regulateur de pression SMC EAR111-F01
- smc :EAR111-F01
- rubix :0338-2055713
- fabricant :EAR111-F01
- ean :3618036125856
- Livraison habituellement sous (22) jours
- Type:régulateur
- Diamètre de raccordement (pouce):1/8 ''
- Pression mini de service:0,5 bar
Distributeurs - Regulateur de pression Festo PEV-W-KL-LED-GH
- festo :PEV-W-KL-LED-GH
- rubix :0326-2179572
- fabricant :152618
- ean :4052568010898
- Livraison habituellement sous (19) jours
- Type:pressostat
- Diamètre de raccordement (pouce):0,197 ''
- Pression mini de service:8 bar
Distributeurs - Regulateur de pression SMC AR20K-F01-B
- smc :AR20K-F01-B
- rubix :0338-2232206
- fabricant :AR20K-F01-B
- Livraison habituellement sous (21) jours
- Type:taille du corps : 20
- Diamètre de raccordement (pouce):1/8 ''
- Pression mini de service:0,5 bar
Distributeurs - Regulateur de pression Aventics 0821201104
- aventics :0821201104
- rubix :J439-2332608
- fabricant :0821201104
- Livraison habituellement sous (27) jours
- Type:limiteur avec silencieux
- Diamètre de raccordement (pouce):g 3/8 ''
- Pression mini de service:0 bar
Distributeurs - Regulateur de pression SMC VG342R-5DZ-10F-Q
- smc :VG342R-5DZ-10F-Q
- rubix :0338-2265126
- fabricant :VG342R-5DZ-10F-Q
- ean :3618036588408
- Livraison habituellement sous (21) jours
- Type:électrovanne
- Diamètre de raccordement (pouce):1 ''
- Pression mini de service:2,5 bar