Distributeur pneumatique
Le distributeur pneumatique est essentiel pour le pilotage des installations utilisant de l’air comprimé. Il permet de contrôler la circulation de l’air vers un vérin ou tout autre actionneur pneumatique. Sur les chantiers ou en atelier, la fiabilité de ce composant conditionne directement la performance et la continuité des opérations.
Qu’il s’agisse d’automatisation de lignes de production, de convoyage, de serrage ou de manipulation, les distributeurs à commande pneumatique permettent d’orienter l’air comprimé vers les bonnes voies, au bon moment. Le choix du bon modèle dépend :
- Du nombre d’orifices,
- Du type de pilotage,
- De la pression de service,
- Du fonctionnement attendu.
Chez Rubix, nous accompagnons les professionnels dans la sélection de distributeurs à commande pneumatique adaptés à leurs contraintes techniques et à leur environnement d’exploitation.
Choisir le bon distributeur adapté à votre usageUn distributeur pneumatique se définit notamment par son nombre d’orifices et de positions. On parle par exemple de distributeurs 3/2, 5/2 ou 5/3 selon la configuration interne. Le nombre d’orifices influe directement sur les possibilités de pilotage d’un vérin :
- Pour un vérin simple effet, un distributeur 3/2 peut suffire,
- Pour un vérin double effet, un modèle 5/2 ou 5/3 est généralement nécessaire afin d’alimenter alternativement chaque chambre.
Le fonctionnement peut être mécanique, pneumatique ou électrique :
- Un distributeur électropiloté (avec bobine et connecteur DIN ou M12) est souvent utilisé dans les systèmes automatisés, piloté par une bobine, pour des architectures plus complexes,
- Les versions mécaniques sont, quant à elles, adaptées aux commandes manuelles ou à des systèmes plus simples.
La pression admissible, exprimée en bar, et le débit maximal, indiqué en nl/min, sont aussi des critères déterminants. Ils doivent être compatibles avec les caractéristiques de votre installation afin de garantir la performance du système et d’éviter toute perte de rendement.
Comprendre le fonctionnement d’un distributeur pneumatiqueUn distributeur pneumatique possède plusieurs positions internes qui modifient le cheminement de l’air. En fonction de la position activée, l’air comprimé est dirigé vers une sortie spécifique ou vers un orifice d’échappement. Il est d'ailleurs important d'utiliser des silencieux d'échappement pour réduire les nuisances sonores en atelier (norme HSE).
Le centre d’un distributeur 5/3, par exemple, peut être fermé, ouvert ou sous pression selon le type choisi. Cette configuration influence le comportement du vérin lors des phases d’arrêt. Il faut également distinguer deux types de fonctionnement : le monostable (rappel par ressort, qui se sécurise en position initiale en cas de coupure) et le bistable (qui garde sa position même sans signal, idéal pour maintenir une charge).
Optimiser vos installations pneumatiques avec RUBIXDans une ligne automatisée, la cohérence entre le distributeur et l’actionneur conditionne la stabilité du système. Un distributeur mal dimensionné peut entraîner :
- Une chute de pression,
- Une réduction du débit,
- Un ralentissement du cycle.
Il est important de vérifier :
- La compatibilité avec la pression d’alimentation,
- Le débit nécessaire au bon fonctionnement du vérin,
- Le nombre de positions et d’orifices requis,
- Le type de commande (mécanique ou électropiloté).
Le format est également à prendre en compte : il existe des distributeurs unitaires (montage direct) et des distributeurs pour îlots pneumatiques (montage sur plaque de base pour l'automatisation complexe). À noter que les modèles de grande taille suivent souvent les normes ISO 1, ISO 2 ou ISO 3 pour garantir l'interchangeabilité entre les marques.
Des marques reconnues pour leur fiabilité industrielleChez RUBIX, nous sélectionnons des fabricants reconnus pour la qualité et la fiabilité de leurs composants pneumatiques :
- Festo, le spécialiste des solutions d’automatisation et des systèmes pneumatiques modulaires.
- SMC, l'acteur mondial reconnu pour la précision et la fiabilité de ses composants pneumatiques.
- Norgren, le fabricant historique proposant des solutions adaptées aux environnements industriels exigeants.
- Aventics, la marque phare du groupe Emerson, orientée performance et efficacité, idéale pour les applications courantes.
- Parker, l’expert des systèmes de contrôle de fluides et des solutions pneumatiques haute fiabilité.
- Asco, acteur reconnu pour ses électrovannes et composants de pilotage pour installations automatisées.
- Mecaline : notre marque (composants pneumatiques standards) offrant un excellent rapport qualité/prix.
Ces fabricants proposent différents modèles adaptés aux applications industrielles, de la maintenance simple aux systèmes d’automatisation plus complexes.
Normes et exigences de sécurité pour les distributeurs pneumatiquesIl existe plusieurs normes et règles relatives aux distributeurs pneumatiques :
- EN ISO 4414 : norme de référence pour la conception et la sécurisation des systèmes pneumatiques, comme la maîtrise des surpressions, la prévention des mouvements dangereux, et la gestion des énergies résiduelles, par exemple.
- Directive Équipements Sous Pression 2014/68/UE (PED) : applicable selon la pression de service et la configuration du système.
- Directive CEM 2014/30/UE : à prendre en compte pour les distributeurs électropilotés.
Chez RUBIX, nous vous aidons à sélectionner des composants conformes aux exigences réglementaires de votre environnement industriel.
Pour adapter et entretenir vos installations, retrouvez également nos distributeurs - accessoires et pièces détachées, ainsi que nos distributeurs - régulateur de débit.
Acheter vos distributeurs pneumatiques chez RUBIXPour consulter notre liste complète de références, parcourez cette page dédiée aux distributeurs pneumatiques. Vous y trouverez différents modèles adaptés à vos besoins industriels. Et si vous avez besoin d’être conseillé, nous restons à votre disposition.
Nos experts vous accompagnent dans le choix du produit adapté à votre installation, en tenant compte du nombre de positions, du type de commande et des contraintes de performance.
Grâce à notre réseau de 200 agences et à notre expertise technique, nous vous aidons à sélectionner des solutions fiables pour piloter efficacement vos systèmes pneumatiques.
FAQ Comment choisir le bon distributeur pneumatique ?Il faut vérifier le nombre d’orifices, le nombre de positions, la pression de service, le débit requis et le type de commande (mécanique ou électropiloté).
Quelle différence entre un distributeur 3/2 et 5/2 ?Un 3/2 est généralement utilisé pour un vérin simple effet. Un 5/2 permet de piloter un vérin double effet en alimentant alternativement ses deux chambres.
Comment dimensionner un distributeur selon le débit ?Le débit, exprimé en nl/min, doit être compatible avec la consommation d’air de l’actionneur pour garantir une performance optimale du système.
2 323 produit(s) avec 5 611 référence(s) :