Distributeurs - Regulateur de pression SMC EAR111-F02

Contrôleur modulaire série AR # 000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :EAR111-F02
Rubix :0338-2050377
Fabricant :EAR111-F02
EAN :3618031906283
REGULATEUR 0,5 A 7 B-G1/4 EAR111-F02

Résumé technique

Typerégulateur
Diamètre de raccordement (pouce)1/4 ''
Pression mini de service0,5 bar
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : REGULATEUR 0,5 A 7 B-G1/4 EAR111-F02


La série de régulateurs AR, d'un excellent rapport qualité-prix et présentant un aspect soigné, offre plusieurs plages de pression afin de s'adapter au mieux à un large éventail d'applications. Le levier de verrouillage empêche les changements de réglage accidentels. La conception modulaire de la série AR peut être connectée à d'autres appareils de traitement de l'air SMC.
Contrôleur modulaire série AR # 000

Informations techniques


Attributs
Typerégulateur
Diamètre de raccordement (pouce)1/4 ''
Pression mini de service0,5 bar
Pression maxi de service10 bar
Type de raccordpf
37,40 € HT
/ unité
44,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours