Distributeurs - Regulateur de pression Festo PEV-1/4-SC-OD

Pressostat PEV

Voir les informations techniques

Références

Festo :PEV-1/4-SC-OD
Rubix :0326-2057747
Fabricant :161760
EAN :4052568129279
MANOCONTACT PEV-1/4-SC-OD 161760

Résumé technique

Typepressostat pev
Diamètre de raccordement (pouce)1/4 ''
Pression mini de service1 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANOCONTACT PEV-1/4-SC-OD 161760


Manocontact PEV-1/4-SC-OD ouvre et ferme un circuit électrique dès qu'une pression définie est atteinte. Point de commutation réglable. Sans connecteur femelle. Conforme à la norme=EN 60947-5-1, Agrément=CCC, Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne sur les équipements basse tension, Note sur la matière=Conforme RoHS, Grandeur mesurée=Pression relative

Informations techniques


Attributs
Typepressostat pev
Diamètre de raccordement (pouce)1/4 ''
Pression mini de service1 bar
Pression maxi de service12 bar
279,28 € HT
/ unité
335,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours