Distributeurs - Regulateur de pression Parker 0669 07 13

Legris Manchon de soupape 3/2 femelle BSPP 669

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Parker :0669 07 13
Rubix :4439-2013443
Fabricant :0669 07 13
EAN :0820099148175
VANNE DOUBLE FEMELLE 0669 07 13 DN7 LEGRIS
Résumé technique
Typedouille de soupape femelle
Diamètre de raccordement (pouce)g 1/4 ''
Pression mini de service0 bar
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : VANNE DOUBLE FEMELLE 0669 07 13 DN7 LEGRIS


Compact et léger, il peut être utilisé pour isoler immédiatement la conduite d'air en mettant le système à l'atmosphère.
Application : Convoyeurs, textile, ingénierie plastique, impression, pneumatique, emballage, robotique
Matériau du corps : Laiton plaqué nickel
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G1/4
Type de filetage du raccord 1 : BSPP
Diamètre nominal (dn) : 7
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pression maximale de fonctionnement : 16
Température maximale de fonctionnement : 80
Médium : Air comprimé
Température minimale de fonctionnement : -10
Matériau du joint torique : NBR
Quantité par boîte : 1
Forme : Valve à manchon 3/2 femelle
Spécifications Met : DI : 2002/95/EC (RoHS), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 97/23/EC (PED)
Poids : 0.095

Informations techniques


Attributs
Typedouille de soupape femelle
Diamètre de raccordement (pouce)g 1/4 ''
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service16 bar
Type de raccordrapide
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,73 HT
/ unité
60,88 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours