Distributeurs - Regulateur de pression Festo PEV-1/4-A-SW27-B-OD
Pressostat PEV
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :PEV-1/4-A-SW27-B-OD
Rubix :0326-2215503
Fabricant :175252
EAN :4052568142933

Résumé technique
| Type | pressostat pev |
|---|---|
| Diamètre de raccordement (pouce) | 1/4 '' |
| Pression mini de service | 1 bar |
Détails articles : MANOCONTACT PEV-1/4-A-SW27-B-OD 175252
Manocontact PEV-1/4-A-SW27-B-OD ouvre et ferme un circuit électrique dès qu'une pression définie est atteinte. Point de commutation réglable. Sans connecteur femelle. Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne sur les équipements basse tension, Grandeur mesurée=Pression relative, Méthode de mesure=Convertisseur pneumo-électrique, Pression de service=1 - 10 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | pressostat pev |
|---|---|
| Diamètre de raccordement (pouce) | 1/4 '' |
| Pression mini de service | 1 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,31 € HT
/ unité
191,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours