Distributeurs - Regulateur de pression Camozzi MC104-R00
Manodétendeur
Voir les informations techniquesRéférences
Camozzi :MC104-R00
Rubix :3294-2202971
Fabricant :MC104-R00


Résumé technique
| Type | manodétendeur |
|---|---|
| Diamètre de raccordement (pouce) | 1/4 '' |
| Pression mini de service | 0,5 bar |
Détails articles : REGULATEUR DE PRESSION SERIE MC RACCORDEMENT 1/4
Régulateur de pression Camozzi MC104-R00 avec raccord G1/4. Plage de travail 0,5–10 bar, température -5…50 °C et échappement relieving intégré pour air comprimé.
Informations techniques
Attributs
| Type | manodétendeur |
|---|---|
| Diamètre de raccordement (pouce) | 1/4 '' |
| Pression mini de service | 0,5 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 2000 l/min |
| Max. Température d'utilisation | 50 °C |
| Type de raccord | g1/4 |
| Température maxi | 50 °C |
| Matière du corps | matériaux non métalliques |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,49 € HT
/ unité
56,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours