Distributeurs - Regulateur de pression Festo PEV-1/4-B-OD

Pressostat PEV

Voir les informations techniques

Références

Festo :PEV-1/4-B-OD
Rubix :0326-2045637
Fabricant :175250
EAN :4052568014261
MANOCONTACT PEV-1/4-B-OD 175250

Résumé technique

Typepressostat pev
Diamètre de raccordement (pouce)1/4 ''
Pression mini de service1 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANOCONTACT PEV-1/4-B-OD 175250


Manocontact PEV-1/4-B-OD Ouvre ou ferme un circuit électrique lorsque la consigne de la pression est atteinte. Point de commutation de pression réglable, hystérésis de commutation réglable. Sans connecteur. Conforme à la norme=EN 60947-5-1, Agrément=CCC, Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne sur les équipements basse tension, Note sur la matière=Conforme RoHS, Grandeur mesurée=Pression relative

Informations techniques


Attributs
Typepressostat pev
Diamètre de raccordement (pouce)1/4 ''
Pression mini de service1 bar
Pression maxi de service12 bar
236,08 € HT
/ unité
283,30 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h