Distributeurs - Regulateur de pression SMC AR30K-F02BE-B
Regulateur modulaire
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :AR30K-F02BE-B
Rubix :0338-2255620
Fabricant :AR30K-F02BE-B
EAN :3618035563338

Résumé technique
| Type | taille de corps : 30 |
|---|---|
| Diamètre de raccordement (pouce) | 1/4 '' |
| Pression mini de service | 0,5 bar |
Documents
Détails articles : REGULATEUR A PURGE T30 1/4 0/8,5 MANO-INTEGRE-MPA EQUERRE-ECROU
La série de régulateurs AR-B, d'un excellent rapport qualité-prix et d'aspect propre, offre plusieurs plages de pression afin de s'adapter au mieux à un grand nombre d'applications. La manette de verrouillage permet d'éviter les changements de réglage accidentels. La conception modulaire de la série AR peut être raccordée à d'autres appareils de traitement de l'air de SMC.
Regulateur modulaire
Informations techniques
Attributs
| Type | taille de corps : 30 |
|---|---|
| Diamètre de raccordement (pouce) | 1/4 '' |
| Pression mini de service | 0,5 bar |
| Pression maxi de service | 8,5 bar |
| Type de raccord | g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,84 € HT
/ unité
63,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours