Distributeurs - Regulateur de pression Festo PEV-1/4-B-M12
Pressostat PEV
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :PEV-1/4-B-M12
Rubix :0326-2419882
Fabricant :192488
EAN :4052568007966

Résumé technique
| Type | pressostat pev |
|---|---|
| Diamètre de raccordement (pouce) | 1/4 '' |
| Pression mini de service | 1 bar |
Détails articles : REGULATION PEV-1/4-B-M12
Manocontact PEV-1/4-B-M12 Conforme à la norme=EN 60947-5-1, Agrément=(* CCC, * c UL us - Recognized (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne sur les équipements basse tension, Note sur la matière=Conforme RoHS, Grandeur mesurée=Pression relative
Informations techniques
Attributs
| Type | pressostat pev |
|---|---|
| Diamètre de raccordement (pouce) | 1/4 '' |
| Pression mini de service | 1 bar |
| Pression maxi de service | 12 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,34 € HT
/ unité
272,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours