Distributeurs - Regulateur de pression SMC AR10-M5-A
Regulateur modulaire
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :AR10-M5-A
Rubix :0338-2231866
Fabricant :AR10-M5-A
EAN :3618035569422

Résumé technique
| Type | taille du corps : 10 |
|---|---|
| Diamètre de raccordement (pouce) | m5 '' |
| Pression mini de service | 0,5 bar |
Documents
Détails articles : REGULATEUR MODULAIRE AR10-M5-A
La série de régulateurs AR-A, d'un excellent rapport qualité-prix et d'aspect propre, offre plusieurs plages de pression afin de s'adapter au mieux à un grand nombre d'applications. La manette de verrouillage permet d'éviter les changements de réglage accidentels. La conception modulaire de la série AR-A peut être raccordée à d'autres appareils de traitement de l'air de SMC.
Regulateur modulaire
Informations techniques
Attributs
| Type | taille du corps : 10 |
|---|---|
| Diamètre de raccordement (pouce) | m5 '' |
| Pression mini de service | 0,5 bar |
| Pression maxi de service | 8,5 bar |
| Débit | 100 l/min |
| Type de raccord | g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,97 € HT
/ unité
32,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h