Distributeurs - Regulateur de pression SMC VG342R-5DZ-10F-Q

Électrovanne

Voir les informations techniques

Références

SMC :VG342R-5DZ-10F-Q
Rubix :0338-2265126
Fabricant :VG342R-5DZ-10F-Q
EAN :3618036588408
ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 VG342 VG342R-5DZ-10F-Q

Résumé technique

Typeélectrovanne
Diamètre de raccordement (pouce)1 ''
Pression mini de service2,5 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 VG342 VG342R-5DZ-10F-Q


La série VG342 est une série d’électrovannes à 3 voies, en forme de champignon et à pilote pouvant être utilisés comme sélecteurs ou comme vannes de séparation (pilotage externe). Le pilotage est modifiable entre les types Normalement fermé, Normalement ouvert ou pilote externe. La série VG342 peut être utilisée pour le vide ou à de basses pressions. Aucune lubrification n’est nécessaire

Points forts

Vanne champignon pilotée à 3 ports
Type de restriction des matériaux
Faible consommation d’énergie
Possibilité d’utiliser sous vide ou à basse pression

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Diamètre de raccordement (pouce)1 ''
Pression mini de service2,5 bar
Pression maxi de service7 bar
Débit5800 l/min
Type de raccordg
505,97 € HT
/ unité
607,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours