Meuleuse d’angle SAM 1551, Sans fil: Oui | Poids: 2 kg
Disqueuse Renvoi D'Angle 180 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :1551
Rubix :0149-5247696
EAN :3272670542068

Documents
Détails articles : DISQUEUSE RENVOI ANGLE 180MM
Nouvelle génération exclusive avec blocage de broche. Echappement arrière. Poignéegainée, gâchette sécurité.
Informations techniques
Attributs
| Vitesse de rotation | 4500 rpm |
|---|---|
| Poids | 2 kg |
| Sans fil | oui |
| Type | pneumatique |
| Puissance | 550 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
439,98 € HT
/ unité
527,98 € TTC
- Epuisé
