Antichute 3M 3504426, Type : Dispositif antichute - câble | Longueur : 9 m
Dispositifs antichute 3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :3504426
Rubix :0520-6172714
Fabricant :7100220246
EAN :00648250179154

Détails articles : MOUSQUETON 9 M ACIER INOXYDABLE L9.0 M - A RAPPEL AUTOMATIQUE
Boîtier durable en aluminium ou en thermoplastique ; disponible en plusieurs configurations, longueurs de câble et types de matériaux ; système de dissipation d’énergie fiable pour la protection contre les chutes ; système de verrouillage à réaction rapide avec détection de vitesse ; système à cliquet avec contact permanent ; boucle pivotante pour la connexion d’ancrage ; système de sauvetage disponible pour les urgences sur certains modèles ; capacité de 140 kg ; certifié CE selon la norme EN 360
Points forts
Le dispositif antichute 3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™ est durable, léger et conçu pour la sécurité, l’efficacité et la fiabilité. Il est disponible avec une corde synthétique, une ligne de sauvetage en acier inoxydable ou en acier galvanisé, ainsi qu’un boîtier en aluminium ou en thermoplastique. La conception RSQ™ du dispositif antichute 3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™ est un dispositif antichute à deux modes pour la protection contre les chutes et les systèmes de sauvetage intégrés. Les dispositifs antichute 3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™ sont disponibles en configuration dispositif antichute, dispositif antichute avec treuil de sauvetage et RSQ™.
Informations techniques
Attributs
| Type | dispositif antichute - câble |
|---|---|
| Longueur | 9 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 033,56 € HT
/ unité
2 440,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours