Antichute 3M 3101617, Type : Ligne de vie rétractable avec crochet d'ancrage – toile | Longueur : 3.4 m
Dispositifs antichute 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :3101617
Rubix :0520-6172665
Fabricant :7012608830

Résumé technique
| Type | ligne de vie rétractable avec crochet d'ancrage – toile |
|---|
Détails articles : NOMBRE DE LONGES / UNE A RAPPEL AUTOMATIQUE
Que l’application exige une configuration à un ou deux brins, une fixation à un point d’ancrage au-dessus de la tête ou une liaison directe au harnais antichute, de nombreux modèles sont disponibles pour répondre à presque toutes les applications. Le dispositif antichute (HSG) 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ avec crochet d’ancrage atteint, grâce à son système de freinage intelligent, une hauteur de chute de seulement 1,2 mètre – il arrête une chute en quelques centimètres seulement et offre une meilleure protection à faible hauteur. De plus, la ligne de vie reste toujours tendue afin de réduire les risques d’accrochage, d’emmêlement et de trébuchement. Ces caractéristiques constituent d’importantes améliorations en matière de sécurité et offrent à l’utilisateur le confort et le soutien dont il a besoin pour bien effectuer son travail.
Points forts
Boucle d’ancrage pivotante avec mousqueton ; système de freinage à déclenchement rapide avec capteur de vitesse ; version extrêmement compacte et légère ; boîtier robuste en aluminium ou en thermoplastique résistant aux chocs ; absorbeur d’énergie externe à haute capacité avec indicateur de sollicitation ; disponible en différentes versions et configurations ; capacité de charge de 140 kg ; les modèles destinés aux travaux en environnements chauds disposent de sangles renforcées avec fibres Nomex®/Kevlar® afin de résister aux étincelles, aux projections de soudure et à d’autres fortes expositions à la chaleur
Applications
Électricité ; nettoyage ; démolition
Informations techniques
Attributs
| Type | ligne de vie rétractable avec crochet d'ancrage – toile |
|---|---|
| Longueur | 3,4 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
433,75 € HT
/ unité
520,50 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours