Antichute 3M 3101619, Type : Ligne de vie rétractable avec crochet d'ancrage – toile | Longueur : 3 m
Dispositifs antichute 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :3101619
Rubix :0520-6172664
Fabricant :7012691255



Résumé technique
| Type | ligne de vie rétractable avec crochet d'ancrage – toile |
|---|
Détails articles : NOMBRE DE LONGES / UNE A RAPPEL AUTOMATIQUE
Que l’application exige une configuration à un ou deux brins, une fixation à un point d’ancrage au-dessus de la tête ou une connexion directe au harnais antichute, de nombreux modèles sont disponibles pour presque toutes les applications. Le dispositif antichute (HSG) 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ avec crochet d’ancrage atteint, grâce à son système de freinage intelligent, une distance d’arrêt de seulement 1,2 mètre – il arrête une chute en quelques centimètres seulement et offre une meilleure protection en faible hauteur. De plus, le câble de sécurité reste toujours tendu afin de réduire les risques d’accrochage, d’enchevêtrement et de trébuchement. Ces caractéristiques constituent d’importantes améliorations en matière de sécurité et offrent à l’utilisateur le confort et le soutien dont il a besoin pour bien faire son travail.
Points forts
Boucle d’ancrage pivotante avec mousqueton ; système de freinage à déclenchement rapide avec capteur de vitesse ; conception extrêmement compacte et légère ; boîtier robuste et résistant aux chocs en aluminium ou en thermoplastique ; absorbeur d’énergie externe à grande capacité avec indicateur de sollicitation ; disponible en différentes versions et configurations ; capacité de charge de 140 kg ; les modèles destinés aux travaux en environnements chauds sont dotés de sangles renforcées avec fibres Nomex®/Kevlar® afin de résister aux étincelles, aux projections de soudure et à toute autre forte exposition à la chaleur
Applications
Électricité ; nettoyage ; démolition
Informations techniques
Attributs
| Type | ligne de vie rétractable avec crochet d'ancrage – toile |
|---|---|
| Longueur | 3 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
677,30 € HT
/ unité
812,76 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours