Références
SMC :CD85WE16-50C-B
Rubix :0338-2285978
Fabricant :00157069

Résumé technique
| Diamètre vérin | 16 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 50 mm |
| Type | cylindre iso |
Détails articles : VERIN ISO 6432 SERIE C85 CD85WE16-50C-B
Une conception unique de la garniture de tige empêche la pénétration de la poussière et l'efficacité du joint est telle que le C85 peut être utilisé dans des environnements extrêmement poussiéreux. Avec des garnitures résistantes à l'abrasion et des joints de nez remplaçables, le C85 offre une durée de vie exceptionnelle.
Points forts
-Cylindre ISO, double effet, double tige
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 16 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 50 mm |
| Type | cylindre iso |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,69 € HT
/ unité
172,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours