Vérin à tige Mecaline 895819

VÉRIN PNEUMATIQUE ISO 6432 – DOUBLE EFFET – MAGNETIQUE – AMORTISSEMENT CAOUTCHOUC

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :895819
Rubix :P600-2540142
Fabricant :895819
EAN :3660338481215
VERIN ISO D16 C150 MAGNETIQUE
Résumé technique
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre150 mm
Typeiso6432
Documents

Détails articles : VERIN ISO D16 C150 MAGNETIQUE


Vérin pneumatique iso 6432, double effet, tube et tige acier inox flasques avant et arrière en aluminium anodisé, détection magnétique, amortissement caoutchouc.

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre150 mm
Typeiso6432
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,51 HT
/ unité
53,41 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h