Vérin à tige Mecaline 895802
VÉRIN PNEUMATIQUE ISO 6432 – DOUBLE EFFET – MAGNETIQUE – AMORTISSEMENT CAOUTCHOUC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :895802
Rubix :P600-2540159
Fabricant :895802
EAN :3660338481048
Documents
Détails articles : VERIN ISO D12 C50 MAGNETIQUE
Vérin pneumatique iso 6432, double effet, tube et tige acier inox flasques avant et arrière en aluminium anodisé, détection magnétique, amortissement caoutchouc.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 12 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 50 mm |
| Type | iso6432 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,16 € HT
/ unité
43,39 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h