Courroies trapézoïdales classiques Mecaline D180/D4650 - 890056

Courroie trapézoïdale classique Section D

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :D180/D4650 - 890056
Rubix :X600-1473944
Fabricant :890056
EAN :3660338426094
COURROIE D180/D4650 D32X4575LI

Résumé technique

Profild/32
Désignation de courroied180
Longueur intérieure4575 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE D180/D4650 D32X4575LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profild/32
Désignation de courroied180
Longueur intérieure4575 mm
Longueur extérieure4650 mm
Largeur supérieure32 mm
Hauteur20 mm
Longueur de référence4650 mm
Matièresbr
75,97 € HT
/ unité
91,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours