Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A66/A1710 - 888889

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874094
Mecaline :A66/A1710 - 888889
Rubix :X600-1474346
Fabricant :888889
EAN :3660338414428
COURROIE A66/A1710 A13X1676LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea66
Longueur intérieure1676 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A66/A1710 A13X1676LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea66
Longueur intérieure1676 mm
Longueur extérieure1710 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence1710 mm
Matièresbr
10,26 € HT
/ unité
12,31 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h