Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 32 X 4000

optibelt VB D/32

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :32 X 4000
Rubix :0314-1049180
Fabricant :1752901
EAN :4014486044515
COURROIE 32X20 LI 4000 LP 4075 D158

Résumé technique

Profild/32
Désignation de courroied158
Longueur intérieure4000 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 32X20 LI 4000 LP 4075 D158


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profild/32
Désignation de courroied158
Longueur intérieure4000 mm
Longueur de référence4075 mm
Largeur supérieure32 mm
Hauteur20 mm
Longueur extérieure4126 mm
142,00 € HT
/ unité
170,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours