Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B51/B1340 - 889079

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874244
Mecaline :B51/B1340 - 889079
Rubix :X600-1474156
Fabricant :889079
EAN :3660338416323
COURROIE B51/B1340 B17X1295LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb51/1340
Longueur intérieure1295 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B51/B1340 B17X1295LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb51/1340
Longueur intérieure1295 mm
Longueur de référence1340 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur extérieure1340 mm
Matièresbr
10,79 € HT
/ unité
12,95 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h