Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 4572
optibelt VB C/22
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :22 X 4572
Rubix :0314-1049062
Fabricant :1500153
EAN :4014486038132





Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c180 |
| Longueur intérieure | 4572 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 22X14 LI 4572 LP 4630 C180
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c180 |
| Longueur intérieure | 4572 mm |
| Longueur de référence | 4630 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur extérieure | 4660 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,15 € HT
/ unité
115,38 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h