Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B138/B3550 - 888953

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :B138/B3550 - 888953
Rubix :X600-1474282
Fabricant :888953
EAN :3660338415067
COURROIE B138/B3550 B17X3505LI
Résumé technique
Profilb/17
Désignation de courroieb138
Longueur intérieure3505 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE B138/B3550 B17X3505LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb138
Longueur intérieure3505 mm
Longueur extérieure3550 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence3550 mm
Matièresbr
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,83 HT
/ unité
31,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours