Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C71/C1860 - 889257

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874455
Mecaline :C71/C1860 - 889257
Rubix :X600-1473977
Fabricant :889257
EAN :3660338418105
COURROIE C71/C1860 C22X1803LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec71
Longueur intérieure1803 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C71/C1860 C22X1803LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec71
Longueur intérieure1803 mm
Longueur extérieure1860 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence1860 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 11,26 €
10,65 € HT
/ unité
12,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours