Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 17 X 3550
Courroie trapézoïdale VB B/17
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :17 X 3550
Rubix :0314-1048834
Fabricant :1672593
EAN :4014486035049





Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b140 |
| Longueur intérieure | 3550 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 3550 LP 3590 B140
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b140 |
| Longueur intérieure | 3550 mm |
| Longueur de référence | 3590 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur extérieure | 3619 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,15 € HT
/ unité
64,98 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h