Courroies trapézoïdales classiques Gates B39 17X1040LP/1000LI HIPOWER
Hi-Power B
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :B39 17X1040LP/1000LI HIPOWER
Rubix :7608-1142872
Fabricant :900310039
EAN :5412571022278


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b39 |
| Longueur intérieure | 1000 mm |
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 1000 LP 1040 B39
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b39 |
| Longueur intérieure | 1000 mm |
| Longueur extérieure | 1069 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 1040 mm |
| Matière | cr |
| Section | 17 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,85 € HT
/ unité
19,02 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h