Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B253/B6470 - 889005
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :B253/B6470 - 889005
Rubix :X600-1474230
Fabricant :889005
EAN :3660338415586


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b253 |
| Longueur intérieure | 6426 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B253/B6470 B17X6426LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b253 |
| Longueur intérieure | 6426 mm |
| Longueur extérieure | 6470 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 6470 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,81 € HT
/ unité
42,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours