Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 25 X 4000

optibelt VB 25

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :25 X 4000
Rubix :0314-1047988
Fabricant :1525954
EAN :4014486038606
COURROIE 25X16 LI 4000 LP 4060

Résumé technique

Profil25
Désignation de courroie25x4000
Longueur intérieure4000 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 25X16 LI 4000 LP 4060


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profil25
Désignation de courroie25x4000
Longueur intérieure4000 mm
Longueur extérieure4100 mm
Largeur supérieure25 mm
Hauteur16 mm
Longueur de référence4060 mm
86,93 HT
/ unité
104,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours