Courroies trapézoïdales
Optimisez la transmission mécanique de vos usines avec un équipement fiable
L'industrie moderne exige une liaison fiable entre le moteur et la machine entraînée. Également appelée courroie en V, la courroie trapézoïdale est une solution éprouvée pour la transmission par courroie dans vos ateliers. Cet élément transmet la puissance mécanique avec souplesse et régularité au quotidien.
RUBIX accompagne les industriels avec un catalogue riche et des conseils techniques très pointus.
- Maintenez vos lignes de production fonctionnelles grâce à notre large choix de références disponibles.
- Un bon équipement de transmission contribue à limiter les arrêts imprévus et souvent très coûteux. Faites confiance à notre expertise logistique pour sécuriser vos approvisionnements en pièces détachées.
- La fluidité de vos opérations dépend directement de la fiabilité de vos liaisons mécaniques. Anticipez les pannes en intégrant le contrôle et le remplacement de vos courroies dans votre plan de maintenance préventive.
La conception technique de cet outil détermine son efficacité réelle sur le terrain. Sa forme caractéristique en V n'a évidemment pas été choisie au hasard par les ingénieurs.
Pour bien comprendre son fonctionnement, voici les 3 éléments clés :
- Les matériaux : elle est composée d’un caoutchouc de très haute qualité afin de garantir un maximum de flexibilité. Des fibres de traction robustes sont également intégrées pour supporter les lourdes charges industrielles.
- La mécanique : lors de son fonctionnement, le contact s'établit uniquement sur les flancs inclinés. Ce frottement dans la gorge des crée un effet de coincement. Ce principe favorise une bonne adhérence et limite le glissement lorsque la tension est correctement réglée, ce qui diminue considérablement l'usure prématurée de votre installation.
- Le dimensionnement : la mesure exacte de l'équipement reste indispensable pour un réglage parfait. Vous devez impérativement connaître la largeur de dos et la longueur primitive (Lp ou Lw) pour garantir un remplacement précis et compatible avec votre installation. A savoir qu’il existe de nombreuses sections distinctes pour s'adapter à chaque système industriel complexe.
Enfin, veillez à maintenir une tension adéquate pour limiter les vibrations dans vos bâtis.
Consultez également notre gamme de tendeurs pour faciliter le réglage et prolonger la durée de vie de vos transmissions.
Choisissez la section spécifique adaptée à votre installationDéfinissez la référence spécifique selon les exigences rigoureuses de votre environnement technique. Chaque type de profil répond à des contraintes mécaniques bien précises en usine.
Identifiez le modèle idéal pour votre application parmi notre vaste gamme :
- Les courroies trapézoïdales classiques : ces profils standard (Z, A, B, C) sont très utilisés au quotidien. Ils conviennent aux applications générales, allant de la ventilation industrielle aux tondeuses professionnelles pour espaces verts. Leur bon rapport qualité-prix les rend particulièrement adaptées aux opérations de maintenance courante.
- Les courroies trapézoïdales étroites : ces profils renforcés (SPZ, SPA, SPB, SPC ou XPC) supportent des charges beaucoup plus importantes. Ils offrent une excellente transmission de force dans un espace machine souvent très réduit.
- La courroie trapézoïdale étroite dentée : son profil cranté favorise l’enroulement sur des poulies de plus petit diamètre, selon les préconisations fabricant.
La standardisation de vos composants mécaniques simplifie grandement vos opérations de maintenance régulières. Les directives internationales homogénéisent la production pour assurer une plus grande sécurité en usine.
Fiez-vous aux normes en vigueur pour équiper vos installations techniques complexes :
- Norme ISO 4184 : ce standard mondial définit les longueurs de référence officielles de l'industrie. Il encadre les profils classiques et étroits pour faciliter vos remplacements de pièces usagées. Le respect strict de cette norme facilite l'interchangeabilité de chaque courroie trapézoïdale présente sur le marché.
- Normes DIN 2215 et DIN 7753 : ces directives allemandes représentent des références dimensionnelles utilisées en Europe. Elles dictent les dimensions précises et rigoureuses pour chaque type de géométrie exigé. La conformité à ces textes facilite le choix de profils compatibles.
RUBIX travaille exclusivement avec les fabricants mondiaux reconnus de la transmission de puissance. Chaque marque partenaire est soigneusement sélectionnée pour sa fiabilité et sa grande résistance. Équipez vos techniciens de maintenance avec du matériel qui offre de véritables performances durables !
- Gates : pionnier reconnu dans le développement de la courroie en V, la marque propose aujourd'hui sa technologie Quad-Power. Ces modèles sans enveloppe extérieure offrent des performances de transmission élevées et résistent aux fortes températures générées par les moteurs en conditions sévères. Leurs solutions peuvent contribuer à espacer les cycles de maintenance préventive sur vos équipements.
- Optibelt : marque reconnue pour la rigueur de son ingénierie mécanique allemande. Sa technologie brevetée S=C Plus vise une grande constance de longueur, utile pour les entraînements multiples en parallèle, où les déséquilibres de tension sont particulièrement préjudiciables.
RUBIX s'engage à vous fournir des solutions techniques fiables.
Une courroie trapézoïdale bien dimensionnée optimise considérablement le rendement global de vos machines. Explorez notre catalogue digital, notamment notre catégorie transmission, pour trouver les sections correspondant à votre besoin !
Si votre installation requiert un synchronisme absolu, explorez plutôt notre gamme de courroies crantées. Quoiqu’il en soit, nos conseillers experts restent à votre entière disposition pour auditer vos parcs industriels !
Contactez nos équipes dédiées dès aujourd'hui pour améliorer durablement votre productivité en atelier !
309 produit(s) avec 5 951 référence(s) :
Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A50/A1300 - 888870
- Réf. remplacée :867757
- mecaline :A50/A1300 - 888870
- rubix :X600-1474365
- fabricant :888870
- ean :3660338414237
- En stock, expédié sous 24/48h
- Profil:a/13
- Désignation de courroie:a50
- Longueur intérieure:1270 mm
Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPA 1800
- optibelt :SPA 1800
- rubix :0314-1049498
- fabricant :1741034
- ean :4014486077353
- En stock, expédié sous 24/48h
- Profil:spa
- Largeur supérieure:12,7 mm
- Longueur de référence:1800 mm
Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPZ 1060
- optibelt :SPZ 1060
- rubix :0314-1049675
- fabricant :1721918
- ean :4014486080315
- En stock, expédié sous 24/48h
- Profil:spz
- Largeur supérieure:9,7 mm
- Longueur de référence:1060 mm
Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 13 X 1060
- optibelt :13 X 1060
- rubix :0314-1048649
- fabricant :1548985
- ean :4014486032857
- En stock, expédié sous 24/48h
- Profil:a/13
- Désignation de courroie:a42
- Longueur intérieure:1060 mm
Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPB 2500
- optibelt :SPB 2500
- rubix :0314-1049595
- fabricant :1562753
- ean :4014486078787
- En stock, expédié sous 24/48h
- Profil:spb
- Largeur supérieure:16,3 mm
- Longueur de référence:2500 mm
Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ1120E - 889550
- Réf. remplacée :857848
- mecaline :SPZ1120E - 889550
- rubix :X600-1473739
- fabricant :889550
- ean :3660338421037
- En stock, expédié sous 24/48h
- Profil:spz
- Largeur supérieure:10 mm
- Longueur de référence:1120 mm
Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt XPB 1700 XEP
- optibelt :XPB 1700 XEP
- rubix :0314-1306375
- fabricant :1014361
- ean :4044978160652
- En stock, expédié sous 24/48h
- Profil:xpb
- Longueur de référence:1700 mm
- Longueur extérieure:1722 mm
Courroies trapézoïdales étroites Texrope® SPA1280
- texrope® :SPA1280
- rubix :5314-1054757
- fabricant :9449-01280
- ean :5412571136753
- En stock, expédié sous 24/48h
- Profil:spa
- Largeur supérieure:12,7 mm
- Longueur de référence:1280 mm
Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA1600E - 889324
- Réf. remplacée :858375
- mecaline :SPA1600E - 889324
- rubix :X600-1473894
- fabricant :889324
- ean :3660338418778
- En stock, expédié sous 24/48h
- Profil:spa
- Largeur supérieure:13 mm
- Longueur de référence:1600 mm
Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt XPA 1500 XEP
- optibelt :XPA 1500 XEP
- rubix :0314-1306318
- fabricant :1014717
- ean :4044978160355
- En stock, expédié sous 24/48h
- Profil:xpa
- Longueur de référence:1500 mm
- Longueur extérieure:1518 mm
Courroie trapézoïdale étroite dentée Gates XPC2800 QUAD-POWER 4
- gates :XPC2800 QUAD-POWER 4
- rubix :7608-1152133
- fabricant :964602800
- ean :5414465975363
- En stock, expédié sous 24/48h
- Profil:xpc
- Longueur de référence:2800 mm
- Longueur extérieure:2830 mm
Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPC 3750
- optibelt :SPC 3750
- rubix :0314-1049653
- fabricant :1748876
- ean :4014486079555
- En stock, expédié sous 24/48h
- Profil:spc
- Largeur supérieure:22 mm
- Longueur de référence:3750 mm
Courroies trapézoïdales classiques Texrope® A42
- texrope® :A42
- rubix :5314-1054006
- fabricant :9441-10042
- ean :5412571115062
- En stock, expédié sous 24/48h
- Profil:a/13
- Désignation de courroie:a42
- Longueur intérieure:1075 mm
Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 17 X 2160
- optibelt :17 X 2160
- rubix :0314-1048947
- fabricant :1543413
- ean :4014486034622
- En stock, expédié sous 24/48h
- Profil:b/17
- Désignation de courroie:b85
- Longueur intérieure:2160 mm
Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPZ1180MC - 889875
- Réf. remplacée :864481
- mecaline :XPZ1180MC - 889875
- rubix :X600-1474653
- fabricant :889875
- ean :3660338424281
- En stock, expédié sous 24/48h
- Profil:xpz
- Longueur de référence:1180 mm
- Longueur extérieure:1193 mm
Courroies trapézoïdales étroites Gates SPB3350 DELTA NARROW
- gates :SPB3350 DELTA NARROW
- rubix :7608-1264786
- fabricant :962663350
- ean :5414465318870
- En stock, expédié sous 24/48h
- Profil:spb
- Largeur supérieure:16 mm
- Longueur de référence:3350 mm
Courroies trapézoïdales étroites Texrope® SPZ1090
- texrope® :SPZ1090
- rubix :5314-1054984
- fabricant :9448-01090
- ean :5412571133318
- En stock, expédié sous 24/48h
- Profil:spz
- Largeur supérieure:9,7 mm
- Longueur de référence:1090 mm
Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB2120E - 889447
- Réf. remplacée :857737
- mecaline :SPB2120E - 889447
- rubix :X600-1473794
- fabricant :889447
- ean :3660338420009
- En stock, expédié sous 24/48h
- Profil:spb
- Largeur supérieure:16 mm
- Longueur de référence:2120 mm
Courroie trapézoïdale étroite dentée Gates XPA1700 QUAD-POWER 4
- gates :XPA1700 QUAD-POWER 4
- rubix :7608-1278089
- fabricant :964401700
- ean :5414465971808
- En stock, expédié sous 24/48h
- Profil:xpa
- Longueur de référence:1700 mm
- Longueur extérieure:1721 mm
Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPA1700
- texrope® :XPA1700
- rubix :5314-1055159
- fabricant :9744-51700
- ean :5414465000218
- En stock, expédié sous 24/48h
- Profil:xpa
- Longueur de référence:1700 mm
- Longueur extérieure:1718 mm
Courroie trapézoïdale étroite dentée Gates XPB1900/5VX750 QUAD-POWER 4
- gates :XPB1900/5VX750 QUAD-POWER 4
- rubix :7608-1278112
- fabricant :964501900
- ean :5414465973291
- En stock, expédié sous 24/48h
- Profil:xpb
- Longueur de référence:1900 mm
- Longueur extérieure:1921 mm
Courroies trapézoïdales étroites Texrope® SPB1550 VP2
- texrope® :SPB1550 VP2
- rubix :5314-1054888
- fabricant :9450-01550
- ean :5412571140248
- En stock, expédié sous 24/48h
- Profil:spb
- Largeur supérieure:16,3 mm
- Longueur de référence:1550 mm
Courroies trapézoïdales classiques Gates A37 13x940Li A970 Ld DELTA CLASSIC
- gates :A37 13x940Li A970 Ld DELTA CLASSIC
- rubix :7608-1264921
- fabricant :962160370
- ean :5414465288487
- En stock, expédié sous 24/48h
- Profil:a/13
- Désignation de courroie:a37
- Longueur intérieure:940 mm
Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt XPZ 1000 XEP
- optibelt :XPZ 1000 XEP
- rubix :0314-1306409
- fabricant :1014119
- ean :4044978160997
- En stock, expédié sous 24/48h
- Profil:xpz
- Longueur de référence:1000 mm
- Longueur extérieure:1013 mm