Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 20 X 900

optibelt VB 20

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :20 X 900
Rubix :0314-1047887
Fabricant :1790572
EAN :4014486036930
COURROIE 20X12,5 LI 900 LP 950

Résumé technique

Profil20
Désignation de courroie20x900
Longueur intérieure900 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 20X12,5 LI 900 LP 950


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profil20
Désignation de courroie20x900
Longueur intérieure900 mm
Longueur extérieure979 mm
Largeur supérieure20 mm
Hauteur12,5 mm
Longueur de référence950 mm
17,72 HT
/ unité
21,26 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours