Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 5 X 315

optibelt VB 5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :5 X 315
Rubix :0314-1048330
Fabricant :1704087
EAN :4014486009354
COURROIE 5X3 LI 315 LP 325

Résumé technique

Profil5
Désignation de courroie5x315
Longueur intérieure315 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 5X3 LI 315 LP 325


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profil5
Désignation de courroie5x315
Longueur intérieure315 mm
Longueur de référence326 mm
Largeur supérieure5 mm
Hauteur3 mm
Longueur extérieure334 mm
7,76 € HT
/ unité
9,31 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours