Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C93E

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniques
Références
Mecaline :C93E
Rubix :X600-1420676
Fabricant :874477
EAN :3660338280825
COURROIE 22X14 LI 2362 LD 2420
Résumé technique
Profilc/22
Désignation de courroiec93
Longueur intérieure2362 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 2362 LD 2420


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.

Points forts

Température de fonctionnement -40°C à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec93
Longueur intérieure2362 mm
Longueur extérieure2420 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence2420 mm
Matièresbr
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,64 HT
/ unité
28,37 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h