Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 13 X 850

optibelt VB A/13

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :13 X 850
Rubix :0314-1048635
Fabricant :1699650
EAN :4014486032710
COURROIE 13X8 LI 850 LP 880 A34

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea34
Longueur intérieure850 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 13X8 LI 850 LP 880 A34


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

  • Excellente sécurité de fonctionnement
  • Propriétés de roulement optimales
  • Transmission de puissance régulière
  • Enveloppe textile résistante à l'abrasion
  • Exécutions spéciales variées
  • Possibilités d'utilisation universelles
  • Plus flexibles que les courroies trapézoïdales étroites
  • Plage de températue de -30°C à +90°C
  • Conductibilité électrique

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea34
Longueur intérieure850 mm
Longueur extérieure900 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence880 mm
10,19 HT
/ unité
12,23 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h